Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 60650 Momenttiavainsarja, 6 päätä | AG3NCG 33NT62

YELLOW JACKET 60650 momenttiavainsarja, 6 päätä

Varastossa
Tuote: AG3NCG Malli: 60650Ristiviite: 33NT62
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
€292.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavainsarja
tarkkuus+ / - 4%
KalibrointitodistusEi
Aseman koko14 x 18 mm
KahvaAlumiini
MateriaaliAlumiini
MittaustyyppiJalka-punta / Newton-metri
Kokonaispituus16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 jalkaa lb.
Ensisijainen asteikkoalue7.4-59 jalkaa lb.
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko0.5 Nm
Toissijainen asteikko10 - 80 Nm
AsetusMikrometrin tyypin säätö
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8204120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KELTAINEN JACKET 60652 Momenttiavainsarja, 8 päätä | AG3NCH 33NT63 60652€313.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 60650 momenttiavainsarja, 6 päätä
€292.98 / yksikkö