Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 60615 Huoltoavain, Jäähdytys | AF8NWU 29AU40

YELLOW JACKET 60615 Huoltoavain, jäähdytys

Varastossa
Tuote: AF8NWU Malli: 60615Ristiviite: 29AU40
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
€49.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
Pään koko1/2 x 3/8 "
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari2 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä4
Pisteiden määrä0
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus6.75 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/2 "ja 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliYhdistelmä palautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 60615 huoltoavain on työkalu, jota käytetään LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Sen kompakti muotoilu ja räikkämekanismi tekevät siitä ihanteellisen ahtaisiin tiloihin pääsyyn ja huoltoventtiilien säätämiseen. Tämä jakoavain on välttämätön LVI-teknikoille asennus-, huolto- ja korjaustöiden aikana tehokkaan ja tarkan säädön varmistamiseksi haastavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinnitystyyli, joka mahdollistaa turvallisen kytkemisen vahingon tai onnettomuuksien estämiseksi.
  • Tällä jakoavaimella on suoraviivaista suoraviivaista ja se tarjoaa käyttäjille tutun ja tehokkaan työkalun erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on kromipinnoite, joka tarjoaa kestävän ja korroosionkestävän pinnoitteen.
  • Tässä avaimessa on 4-pisteinen laatikkopää, joka varmistaa turvallisen otteen useilla kosketuspisteillä, mikä parantaa kiinnityksen tehokkuutta.
  • Siinä on yksiosainen kahva, jossa on yksinkertainen ote, mikä tarjoaa kestävyyden, yksinkertaisuuden ja mukavan kädensijan tehokkaaseen ja pitkäkestoiseen työkalun käyttöön.
  • Tässä avaimessa on kaksinkertainen pää, joka tarjoaa monipuolisuutta kahdella toiminnallisella päällä erilaisiin kiinnitys- tai irrotustarpeisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä termi peruuttaminen tarkoittaa tälle jakoavaimelle?

V. Kääntöominaisuuden ansiosta avainta voidaan käyttää kiristämiseen ja löysäämiseen, mikä lisää käyttömukavuutta ja tehokkuutta.

K. Mikä on YELLOW JACKET 60615 -huoltoavaimen vähimmäiskaari?

V. Avaimessa on 22.5 asteen vähimmäiskaari, mikä helpottaa käyttöä ja tehostaa työoloja.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä jakoavainta?

A.

  • Käytä suojalaseja ja työkäsineitä suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta avaimen käytön aikana.
  • Tarkista ennen käyttöä, ettei avaimessa ole merkkejä vaurioista tai vioista, äläkä käytä vahingoittuneita työkaluja.
  • Varmista, että jakoavain on oikean kokoinen ja tyyppinen kulloiseenkin tehtävään.
  • Kiinnitä tai kiinnitä työkappaleet lujasti estääksesi liikkeen tai odottamattomia irtoamista avaimen aikana.
  • Noudata valmistajan määrittämiä kuormitus- ja vääntömomenttirajoja työkaluvikojen estämiseksi.
  • Käytä asianmukaisia ​​kiristystekniikoita, kuten vetämistä, parantaaksesi hallintaa ja turvallisuutta.
  • Pidä tukeva ote jakoavaimen kahvasta estääksesi liukastumisen tai hallinnan menettämisen.
  • Käytä kiinnitysjärjestelmää työskennellessäsi korkeudella estääksesi avaimen putoamisen.
  • Pysy valppaana ympäristössäsi ja puhdista työtila mahdollisista kompastumisvaaroista.
  • Säilytä jakoavain kuivassa, turvallisessa paikassa välttäen äärimmäisiä lämpötiloja ja syövyttäviä ympäristöjä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
KELTAINEN TAKKI 60610 Huoltoavain ja sovitin, 5/16 tuuman halkaisija, 5-1/2 tuuman pituus | AB8TLK 29AU27 60610-Mustaoksidikromi--5.5 "Suunnanvaihto-€48.14
KELTAINEN JACKET 60609 Huoltoavain, kuusioavaimen sovitin | AC7DTX 38D881 60609--Teräs----3/16 "ja 5/16"€47.03
KELTAINEN TAKKI 60613 Huoltoavain, Suora | AC7DUP 38D897 60613NeliökromiTeräs40 Tutkinnot5.625 "Kyllä1/4,3/16,3/8,5/16€25.65
KELTAINEN TAKKI 60616 Huoltoavain, Offset | AC7DUQ 38D898 60616NeliökromiTeräs45 Tutkinnot5.625 "Kyllä1/4,3/16,3/8,5/16€29.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 60615 Huoltoavain, jäähdytys
€49.93 / yksikkö