Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO HVAC STRAP mittari ripustin musta / punainen nailon | AH4YCP 35PT87

SUPCO LVI-hihnamittarin ripustin Musta/punainen nailon

Varastossa
Tuote: AH4YCP Malli: HVAC STRAPRistiviite: 35PT87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari ripustin
VäriMusta / punainen
Pituus11 "
MateriaaliNylon
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.186
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
SUPCO JV1B Lauhteenpoistoventtiili harmaa PVC | AH4YCL 35PT84 JV1BHarmaaKondensaatin tyhjennysventtiili3.5 "PVC3"€21.62
SUPCO FPRO100-lukituskytkin oranssi nailon | AH4YCN 35PT86 FPRO100OranssiLukituskytkimen pidike3"Nylon1"€33.00
SUPCO FP18 -suodattimen vedin sininen teräs | AH4YCQ 35PT88 FP18sininenSuodattimen vedin8"Teräs1"€20.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO LVI-hihnamittarin ripustin Musta/punainen nailon
€40.56 / yksikkö