Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 29984 Latausletkusarja, 48 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, kompakti palloventtiilin pää | AC7DTU 38D878

YELLOW JACKET 29984 Latausletkusarja, 48 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, kompakti palloventtiilin pää

Varastossa
Tuote: AC7DTU Malli: 29984Ristiviite: 38D878
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
€240.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletkusarja
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriKeltainen / sininen / punainen
Yhteyden koko1 / 4 "
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus48 "
Letkujen määrä3
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
YELLOW JACKET 21984 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 48 tuuman letku | AC7DTP 38D874 2198448 "€123.09
YELLOW JACKET 21986 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 72 tuuman letku | AC7DTQ 38D875 2198672 "€152.41
YELLOW JACKET 29986 Latausletkusarja, 72 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, Kompakti kuulaventtiilin pää | AC7DTV 38D879 2998672 "€274.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 29984 Latausletkusarja, 48 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, kompakti palloventtiilin pää
€240.66 / yksikkö