Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YELLOW JACKET 21984 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 48 tuuman letku | AC7DTP 38D874

YELLOW JACKET 21984 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 48 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AC7DTP Malli: 21984Ristiviite: 38D874

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletkusarja
Kulma45 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriKeltainen / sininen / punainen
Yhteyden koko1 / 4 "
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKumi
Pituus48 "
Letkujen määrä3
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
YELLOW JACKET 21986 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 72 tuuman letku | AC7DTQ 38D875 2198672 "€152.41
KELTAINEN JACKET 29984 Latausletkusarja, 48 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, kompakti palloventtiilin pää | AC7DTU 38D878 2998448 "€240.66
YELLOW JACKET 29986 Latausletkusarja, 72 tuuman letku, 3 kpl pakkaus, Kompakti kuulaventtiilin pää | AC7DTV 38D879 2998672 "€274.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 21984 Latausletkusarja, 1/4 tuuman laippa, 48 tuuman letku
€123.09 / yksikkö