Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF4750-141404 T-puristusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine | BR6EQN 0472077

WATTS LF4750-141404 T-puristusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine

Varastossa
Tuote: BR6EQN Malli: LF4750-141404Ristiviite: 0472077

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-venttiili
Kehon viimeistelyKromattu
Rungon materiaaliLyijytön messinki
TuloliitäntäYhdistä painamalla
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Paine125 psi
LiitäntäTyönnä yhteys
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Lämpötila-alue33-160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198

Tuotteen yksityiskohdat:

Puristus T-venttiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF4750-141406 T-puristusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine | BR6EQM 0472078 LF4750-1414063 / 4 "3 / 4 "€60.69
WATTS LF4750-101006 T-puristusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "€43.30
WATTS LF4750-101004 T-puristusventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "€43.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF4750-141404 T-puristusventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 125 psi maks. Paine
€60.69 / yksikkö