BRADY 81773 Safety Tag Station 2-1/4 x 16-1/2 Inch White/r | AA7HFB 15Y695

BRADY 81773 Turvamerkkiasema 2-1/4 x 16-1/2 tuumaa valkoinen/r

Varastossa
Tuote: AA7HFB Malli: 81773Ristiviite: 15Y695

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalappuasema
VäriValkoinen / Punainen
Korkeus22 "
Pituus2.25 "
MateriaaliKestävä polykarbonaatti
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81773 Turvamerkkiasema 2-1/4 x 16-1/2 tuumaa valkoinen/r
€180.89 / yksikkö