Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDG1 Jakotukkimittari 2 venttiili 3 letkua | AD9BZJ

DAYTON 4PDG1 Jakotukin mittarisarja 2 venttiiliä 3 letkua

Varastossa
Tuote: AD9BZJ Malli: 4PDG1
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
€169.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 600 psi
Letkun pituus72 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiJäähdytys, ilmastointitestaus ja lataus
Tyhjiöportin koko1/4 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLetkujen määräHinta
DAYTON 4PDF7 jakotukkimittari 2 venttiiliä 3 letkua | AD9BZF 4PDF7Alumiini3€377.55
DAYTON 4PDF8 jakotukkimittari 2 venttiili 3 letkua | AD9BZG 4PDF8Alumiini3€132.43
DAYTON 4PDF9 jakotukkimittari 2 venttiiliä 3 letkua | AD9BZH 4PDF9Alumiini3€132.37
DAYTON 4PDG2 Jakotukkimittari 4 venttiili 4 letkua | AD9BZK 4PDG2Alumiini4€219.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDG1 Jakotukin mittarisarja 2 venttiiliä 3 letkua
€169.39 / yksikkö