Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 488-2 -jyrsimen kartiotappi 2 sisään | AB4RWN 20D576

YANKEE 488-2 Reamer kartiotappi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RWN Malli: 488-2Ristiviite: 20D576
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
€111.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiosokka
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti2"
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 15 / 16 "
Suuri päädia.0.2 "
Vasen / oikea käsiVasen
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3 15 / 16 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.203 "
Varren koko0.203 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko#2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusSuuri päädia.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoHinta
YANKEE 488-0 -jyrsimen kartiotappi | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€97.19
YANKEE 488-1 -jyrsimen kartiotappi 1 sisään | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€98.60
YANKEE 488-3 -jyrsimen kartiotappi 3 sisään | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€115.47
YANKEE 488-4 -jyrsimen kartiotappi 4 sisään | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€129.99
YANKEE 488-5 -jyrsimen kartiotappi 5 sisään | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€142.12
YANKEE 488-6 -jyrsimen kartiotappi 6 tuumaa | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€171.08
YANKEE 488-7 -jyrsimen kartiotappi 7 sisään | AB4RWU 20D581 488-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€211.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 488-2 Reamer kartiotappi 2 tuumaa
€111.56 / yksikkö