Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 451-3 -jyrsin 3 tuumaa | AB4RVD 20D538

YANKEE 451-3 Kalvin 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RVD Malli: 451-3Ristiviite: 20D538

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti3"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus4.25 "
Suuri päädia.0.988 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio3
Huilun lukumäärä8
Kokonaispituus7 1 / 4 "
Varsikynttilä
Varsi Dia.0.875 "
Varren kokoMT3
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokoSuuri päädia.Morsen kartioHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
YANKEE 451-0 Kaavin 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€188.42
YANKEE 451-1 Kaavin 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€245.65
YANKEE 451-2 -jyrsin 2 tuumaa | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€293.53
YANKEE 451-4 -jyrsin 4 tuumaa | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€619.61
YANKEE 451-5 -jyrsin 5 tuumaa | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,122.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 451-3 Kalvin 3 tuumaa
€423.10 / yksikkö