Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 451-5 -jyrsin 5 tuumaa | AB4RVF 20D540

YANKEE 451-5 Kalvin 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RVF Malli: 451-5Ristiviite: 20D540

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,122.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti5"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus6.25 "
Suuri päädia.1.8 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio5
Huilun lukumäärä10
Kokonaispituus9 3 / 4 "
Varsikynttilä
Varsi Dia.1.5 "
Varren kokoMT5
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0677
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokoSuuri päädia.Morsen kartioHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
YANKEE 451-0 Kaavin 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€192.85
YANKEE 451-1 Kaavin 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€251.19
YANKEE 451-2 -jyrsin 2 tuumaa | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€293.48
YANKEE 451-3 -jyrsin 3 tuumaa | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€423.03
YANKEE 451-4 -jyrsin 4 tuumaa | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€619.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 451-5 Kalvin 5 tuumaa
€1,122.80 / yksikkö