SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, NFPA MX5 / MS4 -asennus


Speedaire-kaksitoimisia NFPA-ilmasylintereitä käytetään venttiilien avaamiseen, kuljetinhihnojen siirtämiseen ja raskaiden esineiden nostamiseen valmistus- ja autoteollisuudessa.

Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 5" , Tyynyn tyyppi: Pää ja korkki , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Anodisoitu alumiini , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: NFPA MX5 / MS4 , Männän materiaali: Yhdistetty , Männänvarren materiaali: Kromattu kotelo karkaistua terästä , Portin koko: 1 / 2 " , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.25 " , Tangon kierteen koko: 3/4 "-16 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5.00 TEF4MAU14A2.000
9.125 "2"€571.83
A
5.00 TEF4MAU14A2.500
9.625 "2.5 "€571.83
A
5.00 TEF4MAU14A3.000
10.125 "3"€571.84
A
5.00 TEF4MAU14A4.000
10.625 "4"€571.84
A
5.00 TEF4MAU14A3.500
10.625 "3.5 "€571.84
A
5.00 TEF4MAU14A5.000
12.125 "5"€650.87
A
5.00 TEF4MAU14A5.500
12.625 "5.5 "€650.87
A
5.00 TEF4MAU14A6.000
12.625 "6"€650.87
A
5.00 TEF4MAU14A6.500
13.625 "6.5 "€650.87
A
5.00CTEF4MAU14AC7.000
14.125 "7"€582.42
A
5.00CTEF4MAU14AC8.000
14.625 "8"€656.66
A
5.00CTEF4MAU14AC8.500
15.625 "8.5 "€656.66
A
5.00CTEF4MAU14AC10.50
17.625 "10.5 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC11.00
18.125 "11 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC12.00
19.125 "12 "€747.80
A
5.00CTEF4MAU14AC13.00
20.125 "13 "€828.36
A
5.00CTEF4MAU14AC14.00
21.125 "14 "€835.73
A
5.00CTEF4MAU14AC19.00
26.125 "19 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC20.00
27.125 "20 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC20.50
27.625 "20.5 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC21.00
28.125 "21 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC21.50
28.625 "21.5 "€813.70
A
5.00CTEF4MAU14AC22.00
29.125 "22 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC23.00
30.125 "23 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC23.50
30.625 "23.5 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC24.00
31.125 "24 "€964.58
A
5.00CTEF4MAU14AC30.00
37.125 "30 "€1,136.70
A
5.00CTEF4MAU14AC36.00
43.125 "36 "€1,136.70

Toimintamekanismi

  • Ilma johdetaan sylinterin toiselle puolelle ja sisäinen paine kasvaa vähitellen kohdistaen voimaa mäntään.
  • Tämän seurauksena mäntä liikkuu määrättyyn suuntaan tämän kohonneen paineen ohjaamana.
  • Resultanttivoima välittyy männänvarren kautta tarkoitettuun kohteeseen.
  • Ilmasylinterit käyttävät toiminnassaan paineilmaa työnesteenä.

Ominaisuudet

  • Ne tarjoavat MX5 / MS4-kiinnityksen turvallisen kiinnityksen ja parannetun vakauden takaamiseksi.
  • Näissä NFPA-ilmasylintereissä on alumiinirakenne ja anodisoidut alumiinipäädyt, mikä takaa kevyen ja paremman turvallisuuden.
  • Niissä on kromatusta teräksestä valmistetut männänvarret, jotka kestävät korroosiota paljailla pinnoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • NFPA

Usein kysytyt kysymykset

Miten kaksitoimiset ilmasylinterit ovat parempia kuin yksitoimiset ilmasylinterit?

Kaksitoimiset sylinterit ovat yleisesti suositeltavia pneumaattisia toimilaitteita, koska ne voivat ulottua ja vetäytyä nopeammin, mikä tekee niistä tehokkaampia ja tarkempia verrattuna yksitoimisiin sylintereihin.

Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Speedairen kaksitoimisia NFPA-ilmasylintereitä?

  • Valitse sylinterityyppi sovelluksesi vaatimusten perusteella.
  • Varmista, että sylinterin paineluokitus on yhteensopiva järjestelmäsi käyttöpaineen kanssa.
  • Valitse sovellukseesi parhaiten sopiva asennustapa.
  • Harkitse rakennusmateriaalia varmistaaksesi pitkäaikaisen suorituskyvyn haastavissa ympäristöissä.

Kuinka huoltaa näitä kaksitoimisia ilmasylintereitä?

  • Suorita silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, kulumisen tai vuotojen havaitsemiseksi.
  • Pidä sylinterit puhtaina poistamalla lika ja roskat sopivilla menetelmillä.
  • Tarkista säännöllisesti tiivisteiden kuluminen, vaihda ne tarvittaessa ja varmista oikea voitelu.
  • Varmista oikea asennus ja kohdistus jännityksen ja ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?