Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 451-2 -jyrsin 2 tuumaa | AB4RVC 20D537

YANKEE 451-2 Kalvin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RVC Malli: 451-2Ristiviite: 20D537
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
€293.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti2"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3.5 "
Suuri päädia.0.744 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio2
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus6"
Varsikynttilä
Varsi Dia.0.625 "
Varren kokoMT2
Varren tyyppiMorsen kartio
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokoSuuri päädia.Morsen kartioHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
YANKEE 451-0 Kaavin 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€192.85
YANKEE 451-1 Kaavin 1 In | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€251.19
YANKEE 451-3 -jyrsin 3 tuumaa | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€423.03
YANKEE 451-4 -jyrsin 4 tuumaa | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€619.51
YANKEE 451-5 -jyrsin 5 tuumaa | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,122.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 451-2 Kalvin 2 tuumaa
€293.48 / yksikkö