Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE D112 x 626 Deadbolt Hd-satiinikromi | AD7FMW 4ECF1

YALE D112 x 626 Deadbolt Hd satiinikromi

Varastossa
Tuote: AD7FMW Malli: D112 x 626Ristiviite: 4ECF1
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
€188.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiupotussyvyysvaatimussylinteriMateriaaliAvainten määräLakko Dim.Suorittaa loppuunOven paksuusHinta
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd-satiinikromi | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage C.2.75 "KaksinkertainenMessinki22.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€192.12
YALE D122 x 626 Deadbolt keskiraskaan messinki | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"KaksinkertainenMessinki21 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"€228.56
YALE D122 x 605 Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€232.09
YALE D212 x 626 Key Control Deadbolt Keskiraskaan messinki | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"€103.53
YALE D212 x 605 Key Key Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AD7FNB 4ECF6 D212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€107.65
YALE B-D112 x 626 Deadbolt-satiinikromi | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626että2.75 "Yksi, vähemmän SFIC-ydinTeräs21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"€186.85
YALE B-D112 x 605 Deadbolt kirkas messinki | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605että2.75 "Yksi, vähemmän SFIC-ydinTeräs21-1/8" x 2-3/4"Kirkas messinki1-3/8" to 1-3/4"€188.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE D112 x 626 Deadbolt Hd satiinikromi
€188.55 / yksikkö