Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE AU5401LN X 605 Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma | AB3VLL 1VHZ6

YALE AU5401LN X 605 Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma

Varastossa
Tuote: AB3VLL Malli: AU5401LN X 605Ristiviite: 1VHZ6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvain eri
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatsylinteriSuorittaa loppuunVaadittu oven paksuusLakotyyppiTyyliToimintoLuokkaHinta
YALE S-AU5405LN x 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Vähemmän sylinteriäTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoOikea kulmavarastohuone1€429.10
YALE S-AU5407LN x 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Vähemmän sylinteriäTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoOikea kulmamerkintä1€429.10
YALE S-AU5408LN x 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Tylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoOikea kulmaLuokkahuone1€429.10
YALE S-PB5405LN x 626 Heavy Duty -vivun lukko kaareva | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Vähemmän sylinteriäTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoKaarevavarastohuone1€460.66
YALE S-PB5407LN x 626 Raskaan käyttövivun lukituskaareva sisäänkäynti | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Vähemmän sylinteriäTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoKaarevamerkintä1€429.10
YALE S-PB5408LN x 626 Heavy Duty vivun lukituskaareva | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Vähemmän sylinteriäTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoKaarevaLuokkahuone1€485.93
YALE B-AU5405LN x 626 Heavy Duty -vivun lukitus suorakulmainen AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Ei sisällyTylsä kromi1-3/4" to 2-1/4"ASA-lakkoOikea kulmavarastohuone1€482.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE AU5401LN X 605 Heavy Duty Lever Lockset Oikea kulma
€391.62 / yksikkö