YALE 7150-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMX 3ZV63

YALE 7150-36 32D vanteen neliömäinen pultti ulostulolaitteen raskas käyttö

Varastossa
Tuote: AD3KMX Malli: 7150-36 32DRistiviite: 3ZV63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen neliöruuvi
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi paloluokitusta
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
YALE 2150 x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEW 1ABL2 X 2150 630Ei paloluokitusta€702.57
YALE 2150F x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEX 1ABL3 2150 F x 630Palo€771.08
YALE 7150F-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMY 3ZV64 7150F-36 32DPalo€1,356.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 7150-36 32D vanteen neliömäinen pultti ulostulolaitteen raskas käyttö
€1,153.50 / yksikkö