YALE 2150F x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEX 1ABL3

YALE 2150F x 630 vanteen neliöpultti, ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AA8UEX Malli: 2150F x 630Ristiviite: 1ABL3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€771.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen neliöruuvi
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
YALE 2150 x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEW 1ABL2 X 2150 630Ei paloluokitusta€702.57
YALE 7150-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMX 3ZV63 7150-36 32DEi paloluokitusta€1,153.50
YALE 7150F-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMY 3ZV64 7150F-36 32DPalo€1,356.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2150F x 630 vanteen neliöpultti, ulostulolaite, luokka 1
€771.08 / yksikkö