YALE 2150 x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEW 1ABL2

YALE 2150 x 630 vanteen neliömäinen pultti, ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AA8UEW Malli: 2150 x 630Ristiviite: 1ABL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen neliöruuvi
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloHinta
YALE 2150F x 630 Vanteen neliön pultin ulostulolaite, luokka 1 | AA8UEX 1ABL3 2150 F x 630Palo€719.66
YALE 7150-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMX 3ZV63 7150-36 32DEi paloluokitusta€1,076.57
YALE 7150F-36 32D vanteen neliön pultin ulostulolaite raskaaseen käyttöön AD3KMY 3ZV64 7150F-36 32DPalo€1,266.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2150 x 630 vanteen neliömäinen pultti, ulostulolaite, luokka 1
€610.76 / yksikkö