Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 280NX26D Neliömäinen kulmasalpa Grade 2 satiinikromi | AB3DQT 1RM15

YALE 280NX26D Neliömäinen kulmasalpa, luokka 2, satiinikromi

Varastossa
Tuote: AB3DQT Malli: 280NX26DRistiviite: 1RM15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosalpa
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo1.5 hr.
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Luokka2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 280NX26D Neliömäinen kulmasalpa, luokka 2, satiinikromi
€32.68 / yksikkö