Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE SN55V Esd-pihdit 5-1 / 2 tuumaa 1-11 / 16 leuka | AD6YUN 4CP64

XCELITE SN55V Esd pihdit 5-1/2 tuumaa 1-11/16 leuka

Varastossa
Tuote: AD6YUN Malli: SN55VRistiviite: 4CP64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD Pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali20 ga. Teräsvaijeri
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 16 "
Leuan leveys17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.187 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
XCELITE L4G Esd kiinteät nivelpihdit 4 tuumaa 13/16 tuuman leuka | AD6YUF 4CP30 L4GEi määritelty1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "€42.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE SN55V Esd pihdit 5-1/2 tuumaa 1-11/16 leuka
€51.50 / yksikkö