HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiivis nasta- ja holkkiliitin, 2 -napainen, 125 V, keltainen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 801 nylon , Väri: Keltainen , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Johto , Johtajien lukumäärä: 3 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Jännite: 125 , Jännitteen luokitus: 125 VAC
TyyliMalliAmpeeriaJohtimen kokoNykyinen arvosteluMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
HBL320C4W
20# 14 - # 10 AWG20 AEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviäNainen liittimen runko€382.32
A
HBL330C4W
30# 12 - # 8 AWG30 AEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestäväliitin€571.65
A
HBL360C4W
60# 8 - # 2 AWG60 A--€919.28
A
HBL3100C4W
100# 3 - # 1/0 AWG100 AEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestäväliitin€1,243.90

Vesitiivis nasta- ja holkkiliitin, 2 -napainen, 125 V, keltainen

Hubbell Wiring Device-Kellems -nasta- ja holkkiliittimet ovat ihanteellisia estämään johtimien tahattoman irtoamisen tärinän tai liikkeen takia rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä vedenpitävissä naarasliittimissä on PBT-kotelo ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on itsesulkeutuva kansi, joka on korroosionkestävä. Valitse laaja valikoima näistä keltaisista 125 V: n liittimistä, saatavana nykyisillä luokituksilla 20, 30, 60 ja 100 A.
Raptor Supplies tarjoaa myös 250V nasta- ja holkkiliittimet käytettäväksi raskaissa kuormituksissa, joissa tarvitaan 220 - 240 V jännitettä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?