Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE L4G Esd kiinteät nivelpihdit 4 tuumaa 13/16 tuuman leuka | AD6YUF 4CP30

XCELITE L4G Esd Kiinteät nivelpihdit 4 tuuman 13/16 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AD6YUF Malli: L4GRistiviite: 4CP30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD Pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 32 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 32 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
XCELITE SN55V Esd-pihdit 5-1 / 2 tuumaa 1-11 / 16 leuka | AD6YUN 4CP64 SN55V20 ga. Teräsvaijeri1 / 16 "17 / 32 "1.187 "5.5 "1 / 16 "€50.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE L4G Esd Kiinteät nivelpihdit 4 tuuman 13/16 tuuman leuka
€42.24 / yksikkö