Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 99PS50 -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 13 kpl | AD2BUU 3MPF2

XCELITE 99PS50 Ruuvimeisseli/mutteriväänninsarja 13 kpl

Varastossa
Tuote: AD2BUU Malli: 99PS50Ristiviite: 3MPF2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliTeräs
Palojen lukumäärä13
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips / Mutterit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
XCELITE XPE700 -ruuvimeisselisarja ura / ristipuristin 7 kpl | AB7UFN 24AC88 XPE700Kromi mustalla kärjelläergonominenmonikomponenttiset7CVM-työkaluteräsUrat / Phillips€90.47
XCELITE 99MP -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 39 kpl | AD2BUR 3MPE9 99MPSinkittySuora ja T.Asetaatti39LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips€393.89
XCELITE 99PA50 -yhdistelmäruuvimeisselisarja 12-osainen AD2MUT 3MPF1 99PA50Sinkitty--12Lejeerinkotyökaluteräs-€75.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 99PS50 Ruuvimeisseli/mutteriväänninsarja 13 kpl
€150.12 / yksikkö