Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 99MP -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 39 kpl | AD2BUR 3MPE9

XCELITE 99MP ruuvimeisseli/mutteriväänninsarja 39 kpl

Varastossa
Tuote: AD2BUR Malli: 99MPRistiviite: 3MPE9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€393.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan muotoiluSuora ja T.
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä39
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
XCELITE XPE700 -ruuvimeisselisarja ura / ristipuristin 7 kpl | AB7UFN 24AC88 XPE700Kromi mustalla kärjelläergonominenmonikomponenttiset7CVM-työkaluteräsUrat / Phillips€90.47
XCELITE 99PA50 -yhdistelmäruuvimeisselisarja 12-osainen AD2MUT 3MPF1 99PA50Sinkitty--12Lejeerinkotyökaluteräs-€75.55
XCELITE 99PS50 -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 13 kpl | AD2BUU 3MPF2 99PS50SinkittySuoraanTeräs13LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips / Mutterit€150.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 99MP ruuvimeisseli/mutteriväänninsarja 39 kpl
€393.89 / yksikkö