REES Valaisemattomat painikkeet


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen työntö , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Painevalettu sinkki , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Delrin , IP-luokitus: 65 , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 12, 13 , Operaattorien määrä: 0 , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: 57 mm: n sienimäntä
TyyliMalliKannen väriKäyttövoimaOperaation tyyppiKokoHinta (ei alv)
A
04956-012
----€1,928.98
Tarjouspyyntö
B
40031-001
-2.0 lbHetkellinen1"€67.20
C
03605-032
--EI hetkellistä / EI + NC: n ylläpitoa1 "/ 1.75"€526.99
D
03605-132
--EI hetkellistä / EI + NC: n ylläpitoa1 "/ 1.75"€717.32
E
04062-032
--Hetkellinen1 "/ 1"€502.26
F
04062-432
--Ylläpitäjä1 "/ 1"€658.35
G
04947-032
--Ylläpitäjä1 ", 1"€658.35
B
40001-002
-2.0 lbHetkellinen1"€60.61
H
40001-003
-2.0 lbHetkellinen1"€60.61
B
40001-004
-2.0 lbHetkellinen1"€60.61
I
40031-002
-2.0 lbHetkellinen1"€67.20
J
02810-032
--Hetkellinen1.38 "/ 1.38"€455.22
K
04956-102
----€1,267.14
Tarjouspyyntö
L
04956-001
----€1,279.62
Tarjouspyyntö
M
01981-002
---57mm€1,053.37
N
01968-032
--Ylläpitäjä1 "/ 1.75"€430.88
O
02140-032
--Hetkellinen1 "/ 1"€311.54
P
02169-032
--Ylläpitäjä1.38 "/ 1.38"€455.22
Q
02276-032
--Hetkellinen1.38 "/ 1.38"€335.39
R
04947-132
--Ylläpitäjä1 ", 1.75"€683.07
S
02810-132
--Hetkellinen1.38 "/ 1.38"€574.79
T
02883-032
--Ylläpitäjä1 "/ 1"€430.88
U
02810-001
--Hetkellinen1.38 "/ 1.38"€455.22
V
03605-232
--Ylläpitäjä1 "/ 1.75"€636.30
W
00579-101
--Hetkellinen1 "/ 1"€286.96
X
01619-014
--Hetkellinen1 "/ 1.75"€311.54
Y
01619-032
--Hetkellinen1 "/ 1.75"€311.54
Z
02712-032
--Ylläpitäjä1.38 "/ 1.38"€455.22
A1
01957-032
--Ylläpitäjä1.38 "/ 1.38"€430.88
B
01968-232
--Ylläpitäjä1 "/ 1.75"€502.26
B1
01896-032
--Ylläpitäjä1 "/ 1.75"€430.88
C1
03924-000
--Hetkellinen1 ", 1"€694.49
B
04062-132
--Hetkellinen1 "/ 1"€502.26
D1
04087-032
--Hetkellinen1 "/ 1.75"€430.88
E1
01968-132
--Ylläpitäjä1 "/ 1.75"€430.88
F1
00580-032
Musta-Ylläpitäjä1 "/ 1"€406.52
G1
00294-004
Musta4.4 lbHetkellinen-€263.49
H1
00579-132
Musta-Hetkellinen1 "/ 1"€286.96
B
02221-001
Musta4.5 lbHetkellinen-€286.96
I1
00580-001
Musta-Ylläpitäjä1 "/ 1"€406.52
J1
02653-112
Musta2.5 lbHetkellinen-€311.54
K1
01531-032
Musta-Ylläpitäjä1 "/ 1"€502.40
L1
01981-001
Musta11.5 lb--€550.07
M1
00294-001
Musta4.3 lbHetkellinen-€263.49
N1
02653-012
Musta5.5 lbHetkellinen-€311.54
O1
00294-003
Musta4.3 lbHetkellinen-€263.49
P1
00294-002
Keltainen4.8 lbHetkellinen-€263.49
Q1
02221-002
Keltainen4.8 lbHetkellinen-€286.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?