Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE XPE700 -ruuvimeisselisarja ura / ristipuristin 7 kpl | AB7UFN 24AC88

XCELITE XPE700 ruuvimeisselisarja Slotted/philips 7 kpl

Varastossa
Tuote: AB7UFN Malli: XPE700Ristiviite: 24AC88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunKromi mustalla kärjellä
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.35
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
XCELITE 99MP -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 39 kpl | AD2BUR 3MPE9 99MPSinkittySuora ja T.Asetaatti39LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips€393.89
XCELITE 99PA50 -yhdistelmäruuvimeisselisarja 12-osainen AD2MUT 3MPF1 99PA50Sinkitty--12Lejeerinkotyökaluteräs-€75.55
XCELITE 99PS50 -ruuvimeisselin / mutterin ruuvimeisselisarja 13 kpl | AD2BUU 3MPF2 99PS50SinkittySuoraanTeräs13LejeerinkotyökaluteräsUrat / Phillips / Mutterit€150.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE XPE700 ruuvimeisselisarja Slotted/philips 7 kpl
€90.47 / yksikkö