VESTIL PI-sarjan lavainvertterit


Suodattaa
Kapasiteetti: 4400 lbs. , Väri: sininen , Syvyys: 78.5 " , Haarukan korkeus: 6.25 " , Haarukan pituus: 2.63 " , Pituus: 78.5 " , Materiaali: Teräs , Max. Latauskoon pituus: 50 " , Max. Latauskoon leveys: 50 " , vaihe: 3 , Virtalähde: Sähköjohto , Nostoaika: 45 sekuntia. , Jännite: 460V
TyyliMalliOhjausHaarukan leveysMax. Leuan avautumiskorkeusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. Leuan avautumiskorkeusMin. Haarukoiden välinen leveys
A
PI-S-4400-3761-L
Vipu65.13 "63 "63 "36 "36 "
Tarjouspyyntö
B
PI-S-4400-4373-L
Vipu67.75 "75 "75 "42 "42 "
Tarjouspyyntö
C
PI-S-4400-4373
Riipus67.75 "75 "75 "42 "42 "
Tarjouspyyntö
D
PI-S-4400-3761
Riipus65.13 "63 "63 "36 "36 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?