Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8830 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MNT 29AP08

WRIGHT TOOL 8830 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 15/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8MNT Malli: 8830Ristiviite: 29AP08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 88136 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 4-1/4 tuuman koko | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€959.23
WRIGHT TOOL 8824 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€54.67
WRIGHT TOOL 8826 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€55.31
WRIGHT TOOL 8828 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 7/8 tuuman koko | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€55.40
WRIGHT TOOL 8832 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 1 tuuman koko | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€56.19
WRIGHT TOOL 8834 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€57.28
WRIGHT TOOL 8836 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8NHL 29AP11 8836Hex2 9 / 16 "1.125 "€56.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8830 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 15/16 tuuman koko
€53.41 / yksikkö