WRIGHT TOOL 88136 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 4-1/4 tuuman koko | AB8TKL 29AP50

WRIGHT TOOL 88136 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 4-1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB8TKL Malli: 88136Ristiviite: 29AP50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko4.25 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8824 Vakioiskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€57.37
WRIGHT TOOL 8826 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€58.68
WRIGHT TOOL 8828 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 7/8 tuuman koko | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€58.68
WRIGHT TOOL 8830 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€54.57
WRIGHT TOOL 8832 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 1 tuuman koko | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€59.63
WRIGHT TOOL 8834 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€56.45
WRIGHT TOOL 8836 Vakioiskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8NHL 29AP11 8836Hex2 9 / 16 "1.125 "€60.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 88136 Standard Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 4-1/4 tuuman koko
€870.49 / yksikkö