Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8807 Impact Socket, Double Neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 7/8 tuuman koko | AG6UPD 48J317

WRIGHT TOOL 8807 Iskukanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 7/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG6UPD Malli: 8807Ristiviite: 48J317

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä8
Output TypeKaksinkertainen neliö
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8810 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-3/16 tuuman koko | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€110.58
WRIGHT TOOL 8811 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-3/8 tuuman koko | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "€115.16
WRIGHT TOOL 8812 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-1/2 tuuman koko | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€111.92
WRIGHT TOOL 8813 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-5/8 tuuman koko | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€126.26
WRIGHT TOOL 8815 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-13/16 tuuman koko | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "€180.27
WRIGHT TOOL 8817 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 2-3/16 tuuman koko | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€334.50
WRIGHT TOOL 8808 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1 tuuman koko | AG6UPE 48J318 88082 11 / 16 "1"€92.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8807 Iskukanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 7/8 tuuman koko
€90.63 / yksikkö