Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8811 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-3/8 tuuman koko | AG6UHL 48J321

WRIGHT TOOL 8811 Iskukanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG6UHL Malli: 8811Ristiviite: 48J321

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä8
Output TypeKaksinkertainen neliö
Kokonaispituus2 11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.375 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8810 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-3/16 tuuman koko | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€94.84
WRIGHT TOOL 8812 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-1/2 tuuman koko | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€95.98
WRIGHT TOOL 8813 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-5/8 tuuman koko | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€108.29
WRIGHT TOOL 8815 Iskukanta, Double Neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 1-13/16 tuuman koko | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "€154.63
WRIGHT TOOL 8817 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman veto, 8 piste, 2-3/16 tuuman koko | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€286.90
WRIGHT TOOL 8807 Impact Socket, Double Neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 7/8 tuuman koko | AG6UPD 48J317 88072 9 / 16 "7 / 8 "€82.06
WRIGHT TOOL 8808 Iskukanta, kaksinkertainen neliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1 tuuman koko | AG6UPE 48J318 88082 11 / 16 "1"€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8811 Iskukanta, kaksoisneliö, 1 tuuman asema, 8 piste, 1-3/8 tuuman koko
€98.77 / yksikkö