Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 84927 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko | AF7PPY 22FG58

WRIGHT TOOL 84927 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF7PPY Malli: 84927Ristiviite: 22FG58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6 11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-11 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.74
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€363.67
WRIGHT TOOL 84938 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/8 tuuman koko | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€489.98
WRIGHT TOOL 84944 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/4 tuuman koko | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€711.99
WRIGHT TOOL 84956 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-1/2 tuuman koko | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,037.37
WRIGHT TOOL 84921 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-5/16 tuuman koko | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€334.95
WRIGHT TOOL 84922 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/8 tuuman koko | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€373.22
WRIGHT TOOL 84923 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€357.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 84927 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko
€361.74 / yksikkö