Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko | AB6UVE 22FG63

WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB6UVE Malli: 84932Ristiviite: 22FG63
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
€366.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6 11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2"
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6485
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 84938 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/8 tuuman koko | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€508.82
WRIGHT TOOL 84944 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/4 tuuman koko | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€719.91
WRIGHT TOOL 84956 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-1/2 tuuman koko | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,078.97
WRIGHT TOOL 84921 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-5/16 tuuman koko | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€362.72
WRIGHT TOOL 84922 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/8 tuuman koko | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€357.68
WRIGHT TOOL 84923 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€359.84
WRIGHT TOOL 84924 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/2 tuuman koko | AF7PPV 22FG55 84924Hex6 11 / 16 "1.5 "€365.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko
€366.24 / yksikkö