Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 62-24MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 24 mm | AF8NEU 29AN29

WRIGHT TOOL 62-24mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6-piste, 24mm

Varastossa
Tuote: AF8NEU Malli: 62-24MMRistiviite: 29AN29
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
€128.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit-pistorasia
Terän pituus1.375 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.75 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko24mm
Pistorasian syvyys1.5 "
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WRIGHT TOOL 62-14MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 14 mm | AF8NEP 29AN22 62-14MM3.25 "metrinen14mm1.187 "€75.77
WRIGHT TOOL 62-17MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 17 mm | AF8NEQ 29AN23 62-17MM3.25 "metrinen17mm1.156 "€107.47
WRIGHT TOOL 62-19mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 19 mm | AF8NER 29AN25 62-19MM3.25 "SAE19mm1.25 "€99.67
WRIGHT TOOL 62-22MM Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 22 mm | AF8NET 29AN27 62-22MM3.75 "metrinen22mm1.375 "€106.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 62-24mm Iskumetrinen kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6-piste, 24mm
€128.52 / yksikkö