HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS BR20BLKTR Suora liitin, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl | CE6QTF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QTF Malli: BR20BLKTR
€13.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys0.83 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl
€13.20 / yksikkö