WOOSTER-TUOTTEET FBM0630R liukastumisen estävä nauha, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAM 12E917

WOOSTER PRODUCTS FBM0630R liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa

Tuote: AA4CAM Malli: FBM0630RRistiviite: 12E917

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus6.5 paunaa / neliömetriä
taustaKraft Paper
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliA / O- ja granaattipinnoitettu polyuretaani
Suorituskyky Temp.-40 - 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus42 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET FBM7560R liukastumista estävä teippi musta 3/4 tuuman x 60 jalkaa AA4CAE 12E910 FBM7560R60ft.3 / 4 "€11.68
WOOSTER-TUOTTEET FBM0360R liukastumisen estävä nauha, musta 3 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAF 12E911 FBM0360R60ft.3"-
Tarjouspyyntö
WOOSTER-TUOTTEET FBM1260R liukastumaton teippi, musta 12 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAH 12E913 FBM1260R60ft.12 "€124.69
WOOSTER-TUOTTEET FBM0230R liukastumisen estävä nauha, musta 2 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAK 12E915 FBM0230R30ft.2"€16.13
WOOSTER-TUOTTEET FBM0430R Liukastumaton nauha, musta 4 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAL 12E916 FBM0430R30ft.4"€34.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBM0630R liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa