Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET FBM0430R Liukastumaton nauha, musta 4 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAL 12E916

WOOSTER PRODUCTS FBM0430R liukuesteteippi, musta 4 tuumaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4CAL Malli: FBM0430RRistiviite: 12E916

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus6.5 paunaa / neliömetriä
taustaKraft Paper
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliA / O- ja granaattipinnoitettu polyuretaani
Suorituskyky Temp.-40 - 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus42 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET FBM7560R liukastumista estävä teippi musta 3/4 tuuman x 60 jalkaa AA4CAE 12E910 FBM7560R60ft.3 / 4 "€11.56
WOOSTER-TUOTTEET FBM0360R liukastumisen estävä nauha, musta 3 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAF 12E911 FBM0360R60ft.3"-
Tarjouspyyntö
WOOSTER-TUOTTEET FBM1260R liukastumaton teippi, musta 12 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAH 12E913 FBM1260R60ft.12 "€122.19
WOOSTER-TUOTTEET FBM0230R liukastumisen estävä nauha, musta 2 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAK 12E915 FBM0230R30ft.2"€15.97
WOOSTER-TUOTTEET FBM0630R liukastumisen estävä nauha, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAM 12E917 FBM0630R30ft.6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBM0430R liukuesteteippi, musta 4 tuumaa x 30 jalkaa
€34.51 / yksikkö