WOOSTER-TUOTTEET FBM0360R liukastumisen estävä nauha, musta 3 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAF 12E911

WOOSTER PRODUCTS FBM0360R liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 60 jalkaa

Tuote: AA4CAF Malli: FBM0360RRistiviite: 12E911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus6.5 paunaa / neliömetriä
taustaKraft Paper
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliA / O- ja granaattipinnoitettu polyuretaani
Suorituskyky Temp.-40 - 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus42 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET FBM7560R liukastumista estävä teippi musta 3/4 tuuman x 60 jalkaa AA4CAE 12E910 FBM7560R60ft.3 / 4 "€11.68
WOOSTER-TUOTTEET FBM1260R liukastumaton teippi, musta 12 tuumaa x 60 jalkaa AA4CAH 12E913 FBM1260R60ft.12 "€124.69
WOOSTER-TUOTTEET FBM0230R liukastumisen estävä nauha, musta 2 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAK 12E915 FBM0230R30ft.2"€16.13
WOOSTER-TUOTTEET FBM0430R Liukastumaton nauha, musta 4 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAL 12E916 FBM0430R30ft.4"€34.86
WOOSTER-TUOTTEET FBM0630R liukastumisen estävä nauha, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa AA4CAM 12E917 FBM0630R30ft.6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBM0360R liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 60 jalkaa