Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOOSTER-TUOTTEET FBC.0460R liukastumaton nauha, musta, 4 tuumaa x 60 jalkaa AA8VQV 1AJF7

WOOSTER PRODUCTS FBC.0460R liukuesteteippi, litteä musta, 4 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8VQV Malli: FBC.0460RRistiviite: 1AJF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriTasainen musta
Pituus60ft.
MateriaaliOksidikarkea karkeus
MuotoJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3838
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET FBC.0260R Liukumaton nauha, litteä musta, 2 tuumaa x 60 jalkaa AA8VQU 1AJF6 FBC.0260R2"€41.78
WOOSTER-TUOTTEET FBC.0660R Liukastumista estävä teippi, musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa AA8VWJ 1AJY4 FBC.0660R6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBC.0460R liukuesteteippi, litteä musta, 4 tuumaa x 60 jalkaa
€76.78 / yksikkö