WOODHEAD 1301800396 Läpivienti, 3/4 tuuman johtokahva, rungon koko F3, johdon halkaisija 5.54 - 16.26 mm, musta

Tuote: CH2JTP Malli: 1301800396Ristiviite: 00-4951
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Johdon kahvan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon kahvan kokoHinta
PUUPÄÄ 1301800339 Läpivienti | CH2HTK 00-0930S 1301800339--
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800337 Läpivienti, 1/4 tuuman johtokahva, Rungon koko, 0 - 5.08 mm: n johdon halkaisija, vihreä | CH6.73HTQ 2-00 13018003371 / 4 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800336 Läpivienti, 1/4 tuuman johtokahva, Rungon koko, 0 - 3.43 mm: n johdon halkaisija, harmaa | CH5.08HTU 2-00 13018003361 / 4 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800335 Läpivienti, 1/4 tuuman johtokahva, Rungon koko, 0–1.91 mm: n johdon halkaisija, musta | CH3.43HTX 2-00 13018003351 / 4 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800319 Läpivienti, 1/2 tuuman johtokahva, rungon koko F2, johdon halkaisija 4.75 mm, keltainen | CH2JEQ 00-1925 13018003191 / 2 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800318 Läpivienti, 1/2 tuuman johtokahva, rungon koko F2, johdon halkaisija 3.96 mm, oranssi | CH2JER 00-1924 13018003181 / 2 "-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301800317 Läpivienti, 1/2 tuuman johtokahva, F2 -koko, 2 reikää, 7.37 mm: n johdon halkaisija, musta | CH2JEV 00-1923 13018003171 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1301800396 Läpivienti, 3/4 tuuman johtokahva, rungon koko F3, johdon halkaisija 5.54 - 16.26 mm, musta