WESCO Haarukkavaunut


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 0" , Kantavuus: 1000 lb , Alustan leveys: 3"
TyyliMalliPyörän tyyppiHaarukan pituusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta (ei alv)
A
260047
-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,133.19
Tarjouspyyntö
B
260036
-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
Tarjouspyyntö
A
260049
-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€3,731.03
Tarjouspyyntö
C
260041
-30 "56 "75 "48 "32.5 "-€3,272.56
Tarjouspyyntö
C
260042
-30 "64 "83 "48 "32.5 "-€3,850.53
Tarjouspyyntö
C
260043
-30 "76 "94 "48 "32.5 "-€4,173.72
Tarjouspyyntö
D
260075
-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-€4,524.83
Tarjouspyyntö
B
260035
-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
Tarjouspyyntö
E
260037
-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
Tarjouspyyntö
F
260055
-30 "76 "92 "48 "32.5 "-€4,164.01
Tarjouspyyntö
F
260054
430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
Tarjouspyyntö
F
260048
425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€3,518.92
Tarjouspyyntö
F
260053
fenoliset30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "€3,415.66
Tarjouspyyntö

Haarukkavaunut

Wescon teräksiset haarukkatrukit tarjoavat lisää kestävyyttä ja tukea nostettaessa ja pinottaessa tavaroita, joiden enimmäiskuormitus on 1000 lb. Nämä haarukkatrukit on integroitu kätevään polkimen kanssa kädet vapaana olevan nostomekanismin mahdollistamiseksi. Niissä on lisäksi lattialukot, turvasuoja ja jalkasuojat, jotka suojaavat käyttäjää mahdollisilta onnettomuuksilta. Valitse joukko näistä haarukkatrukkeista, jotka ovat saatavana etupyörässä ja kääntyvissä pyörävaihtoehdoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?