WOODHEAD 1300500371 kaksipäinen johtosarja, 8 napainen, uros, 24 AWG, PUR-kaapeli, 1 m

Tuote: CH3BLB Malli: 1300500371Ristiviite: ENS2135M010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.25 "
Kaapelivaipan väriMusta
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus3.28 ft.
Kaapelin tyyppiSuojattu
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
Napojen lukumäärä8
SuuntautuminenSuoraan
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusKaapelin tyyppiLämpötila-alueHinta
WOODHEAD 1300500322 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 90 m | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500321 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 30 m | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500302 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 50 m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500300 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 40 m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500299 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 30 m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500297 Johdinsarja, MMJ, suojattu, 25 m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300500261 Johdinsarja, MMJ, 30m | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300500371 kaksipäinen johtosarja, 8 napainen, uros, 24 AWG, PUR-kaapeli, 1 m