WOODHEAD 1300480022 johtosarja, M12 - RJ45, 45m

Tuote: CH2BVA Malli: 1300480022Ristiviite: E16A06002M450
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1300480023 Johtosetti, M12 - RJ45, 50m | CH2BUY E16A06002M500 1300480023-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300480019 Johtosarja, M12 - RJ45, 30m | CH3ATH E16A06002M300 1300480019-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300480015 Johtosarja, M12 - RJ45, 10m | CH3ATK E16A06002M100 1300480015-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300480205 Johtosarja, M12 - RJ45, 1m | CH3ATL E16A06002M010 1300480205-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300480021 Johtosetti, M12 - RJ45, 40m | CH3BBL E16A06002M400 1300480021-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300480022 johtosarja, M12 - RJ45, 45m