Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. RK-24-korjaussarja | AE8BVZ 6CHY6

WOODFORD MFG. RK-24-korjaussarja

Varastossa
Tuote: AE8BVZ Malli: RK-24Ristiviite: 6CHY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODFORD MFG. RK-Y34-korjaussarja | AE8BUQ 6CHV5 RK-Y34€53.98
WOODFORD MFG. RK-17 MH korjaussarja | AE8BVW 6CHY3 RK-17 MH€61.01
WOODFORD MFG. RK-19-korjaussarja | AE8BVX 6CHY4 RK-19€57.55
WOODFORD MFG. RK-65-korjaussarja | AE8BVY 6CHY5 RK-65€171.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. RK-24-korjaussarja
€68.09 / yksikkö