Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. B65P-CC umpinainen seinäposti, kiinni kytketty | AE8BVM 6CHX5

WOODFORD MFG. B65P-CC suljettu seinähydrantti suljettu

Varastossa
Tuote: AE8BVM Malli: B65P-CCRistiviite: 6CHX5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu seinähydrantti
Kotelon materiaaliKiillotettu messinki
Kahvan tyyppiLöysä avain
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Pituus7.375 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Seinämän paksuusSulje kytketty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.842
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (5-1 / 2 "x 6-1 / 2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon kokoeräPituusSeinämän paksuusHinta
WOODFORD MFG. 65P-8 Huurtumaton seinävesiposti 8 tuumaa | AE8BVD 6CHW7 65P-8Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti12 "8"€586.87
WOODFORD MFG. 65P-10 Huurtumaton seinävesiposti 10 tuumaa | AE8BVE 6CHW8 65P-10Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti14 "10 "€611.64
WOODFORD MFG. 65P-12 Pakkasenkestävä seinäpysty 12 tuumaa | AE8BVF 6CHW9 65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti16 "12 "€642.22
WOODFORD MFG. 65P-14 pakkasenkestävä seinäpistooli 14 tuumaa | AE8BVG 6CHX0 65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti18 "14 "€611.64
WOODFORD MFG. B65P-8 Pakkasenkestävä suljettu seinäposti, 8 tuumaa | AE8BVH 6CHX1 B65P-8Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti8.375 "8"€1,149.92
WOODFORD MFG. B65P-12 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 12 tuumaa | AE8BVJ 6CHX2 B65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti12.375 "12 "€1,174.46
WOODFORD MFG. B65P-14 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 14 tuumaa | AE8BVK 6CHX3 B65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti14.375 "14 "€1,223.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. B65P-CC suljettu seinähydrantti suljettu
€1,113.47 / yksikkö