Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. 65P-8 Huurtumaton seinävesiposti 8 tuumaa | AE8BVD 6CHW7

WOODFORD MFG. 65P-8 Pakkasenkestävä seinäpysty 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BVD Malli: 65P-8Ristiviite: 6CHW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasenkestävä seinähydrantti
Kotelon materiaaliKiillotettu messinki
Kahvan tyyppiLöysä avain
Sisääntulon koko3/4 "FNPT
Pituus12 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3/4 "letku
Seinämän paksuus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositeltava seinäaukko (2 "x 3-7 / 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon kokoeräPituusSeinämän paksuusHinta
WOODFORD MFG. 65P-10 Huurtumaton seinävesiposti 10 tuumaa | AE8BVE 6CHW8 65P-10Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti14 "10 "€588.39
WOODFORD MFG. 65P-12 Pakkasenkestävä seinäpysty 12 tuumaa | AE8BVF 6CHW9 65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti16 "12 "€617.82
WOODFORD MFG. 65P-14 pakkasenkestävä seinäpistooli 14 tuumaa | AE8BVG 6CHX0 65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti18 "14 "€588.39
WOODFORD MFG. B65P-8 Pakkasenkestävä suljettu seinäposti, 8 tuumaa | AE8BVH 6CHX1 B65P-8Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti8.375 "8"€1,105.47
WOODFORD MFG. B65P-12 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 12 tuumaa | AE8BVJ 6CHX2 B65P-12Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti12.375 "12 "€1,130.08
WOODFORD MFG. B65P-14 Pakkasenkestävä suljettu seinähydrantti 14 tuumaa | AE8BVK 6CHX3 B65P-14Löysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä suljettu seinähydrantti14.375 "14 "€1,176.84
WOODFORD MFG. Pakkasenkestävä 65P-CC-paloposti, joka on suljettu | AE8BVL 6CHX4 65P-CCLöysä avain3/4 "FNPTPakkasenkestävä seinähydrantti5"Sulje kytketty€545.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. 65P-8 Pakkasenkestävä seinäpysty 8 tuumaa
€586.87 / yksikkö