GRAINGER A01200.062.0350 kuusiokantaruuvi 5/8-11X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 60PK | AH8PTV 38WZ29

GRAINGER A01200.062.0350 kuusiokantaruuvi 5/8-11X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 60PK

Varastossa
Tuote: AH8PTV Malli: A01200.062.0350Ristiviite: 38WZ29

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.062.0350 kuusiokantaruuvi 5/8-11X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 60PK
€178.01 /pakkaus