Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD PN05F11V Raceway kyynärpää tasainen | AD3DEU 3YE32

WIREMOLD PN05F11V Raceway kyynärpää litteä

Varastossa
Tuote: AD3DEU Malli: PN05F11VRistiviite: 3YE32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen tasainen kyynärpää
Taivuta säde1"
VäriNorsunluu
Korkeus0.625 "
Pituus2.93 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiKaksi palaa
Alaluokkakyynärpäät
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
WIREMOLD PN05F06V ajoradan kannen pidike | AD3DET 3YE31 PN05F06VKansi Clip1"leikkeet1.12 "€3.36
WIREMOLD PN05F15V Raceway Fitting T-paita | AD3DEV 3YE33 PN05F15VTee-asennus4.75 "T-Paidat2.93 "€6.18
WIREMOLD PN05F17V Raceway Kyynärpää | AD3DEW 3YE34 PN05F17VSisäinen kyynärpää2.125 "kyynärpäät1.12 "€4.25
WIREMOLD PN05F18V Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3DEX 3YE35 PN05F18V90 asteen ulkoinen kyynärpää1.62 "kyynärpäät1.12 "€4.19
WIREMOLD PN05F19V Raceway kyynärpää ulkoinen | AD3DEY 3YE36 PN05F19V90 asteen ulkoinen kyynärpää3.125 "kyynärpäät1.12 "€6.18
WIREMOLD PN05F20V Raceway Fiting Tyhjä | AD3DEZ 3YE37 PN05F20VTyhjä päätyasennus0.687 "Päätyosat1.12 "€4.17
WIREMOLD PN05F86V Raceway -liittimen pudotus | AD3DFL 3YE49 PN05F86VPudota kattoliitin4.37 "Liittimet1.31 "€12.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD PN05F11V Raceway kyynärpää litteä
€3.95 / yksikkö