Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 5507D Raceway Duplex -suojus | AD8DGU 4JA48

WIREMOLD 5507D Raceway Duplex kansi

Varastossa
Tuote: AD8DGU Malli: 5507DRistiviite: 4JA48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Duplex -astian kansi
VäriNorsunluu
Pituus4.25 "
Materiaali1 pala epämetallia
KilpailutyyppiDual Channel
AlaluokkaCovers
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIREMOLD 5507R Raceway GFCI - kansi AD8DGV 4JA49 5507RRaceway GFCI / Decora / Styleline -suoja€8.44
WIREMOLD 5507SW Raceway -kytkimen kansi | AD8DGX 4JA51 5507SWRaceway -kytkimen kansi€7.86
WIREMOLD 5507RJ Raceway Rj11 -suojus AD8DGY 4JA52 5507RJRaceway RJ11 / RJ45 -suojus€7.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 5507D Raceway Duplex kansi
€7.94 / yksikkö