BALDOR MOTOR Pesujarrumoottorit, kolmivaiheinen, täysin suljettu


Suodattaa
Base: RG , Luokka: F , Kotelon tyyppi: TENV , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56C , Täyskuorma vahvistimet: 3-2.9/1.45 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 55 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-Face, jalkaasennettu , Napojen lukumäärä: 04 , Kokonaispituus: 16.31 " , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , lämpösuojaus: automaattisesti , Paino: 50 paunaa.
TyyliMalliVaiheAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiHinta (ei alv)
A
CEWDBM3615T
313.9-13.4/6.752.2 LB-FT78D175087 astetta C3642M€10,862.90
A
CEWDBM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75D176048 astetta C3631M€8,992.24
B
CEWDBM3538
31.9-1.8 / .98.65 LB-FT64C1765-3516M€6,050.60
B
CEWDBM3542
32.28/1.1410.5 LB-FT73H175077 astetta C3517M€6,538.52
B
CEWDBM3546T
33-2.9/1.4514.3 LB-FT76A1745101 ° C3524M€6,580.79
B
CEWDBM3554T
34.4-4.2/2.120.8 LB-FT76A175592 astetta C3533M€7,302.98
A
CEWDBM3558T
36-5.8/2.923.9 LB-FT73A175574 ° C3530M€7,431.58
B
CEWDBM3546
3 vaihetta-------€6,711.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?